Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parallelverbinder, Cu, Normalausführung, 70 mm²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C3686-157R
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     157R
EAN/GTIN:
     4012078475402
Suchbegriffe:
Parallelverbinder
Quetschverbinder
Stossverbinder
Stoßkabelverbinder
Ideal zum Verbinden unterschiedlicher Kabelquerschnitte. Präzise Endenbearbeitung zur einfachen Kabeleinführung. Optimale Material- und Verpresseigenschaften durch geglühtes Material. Galvanisch verzinnt zum Schutz gegen Korrosion. Werkstoff Cu gemäß EN 13600.
Weitere Informationen:
Nennquerschnitt:
70 mm²
Ausführung:
Normalausführung
Hülsenform:
kurz
Geeignet für massive Leiter:
ja
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
ja
Geeignet für feindrähtige Leiter:
ja
Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C):
nein
Geeignet für Lackdraht:
nein
Geeignet für Rundleiter:
ja
Geeignet für Flachleiter:
nein
Werkstoff:
Kupfer
Oberfläche:
verzinnt
Isolation:
ohne
Spannungsreihe:
bis 10 kV
Verbindungsart:
Parallelverbinder
Anzahl der Abzweige:
2
Für zugfeste Verbindungen:
nein
Ölstopp/Mittelsteg:
nein
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: klauke stossverbinder 70mm², quetschverbinder, klauke quetschverbinder, Verbinder, Crimpverbinder
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,7782*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,0682*
€ 1,27116
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,9982*
€ 1,18786
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,9282*
€ 1,10456
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,7782*
€ 0,92606
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.