Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quetschkabelschuh DIN 46234, 1,5-2,5 mm², M4, Cu verzinnt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Quetschkabelschuh DIN 46234, 1,5-2,5 mm², M4, Cu verzinnt
Quetschkabelschuh DIN 46234, 1,5-2,5 mm², M4, Cu verzinnt
Artikel-Nr.:
     C3686-16304
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     16304
EAN/GTIN:
     4012078067829
Suchbegriffe:
Quetschkabelschuh
Ringkabelschuh
Ringzungen Kabelschuh
quetschkabelschuh klauke
Quetschkabelschuh DIN 46234, 1,5-2,5 mm², M4, Cu verzinnt. Nach DIN 46234. Für Leiter z.B. nach VDE 0295 Klasse 2, 5 und 6. Hochwertiges Hartlötverfahren im Pressbereich. Mit Rillenprägung für bessere Kontakteigenschaften. Galvanisch verzinnt zum Schutz gegen Korrosion. Werkstoff Cu-ETP.
Weitere Informationen:
Anschlussgewindemaß (metrisch):
4
Flanschform:
Ringform
Entspricht DIN:
ja
Isolation:
ohne
Nennquerschnitt:
1.5 mm² | 2.5 mm²
Bandware:
nein
Hülsenform:
kurz
Geeignet für massive Leiter:
nein
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
ja
Geeignet für feindrähtige Leiter:
ja
Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C):
nein
Geeignet für Lackdraht:
nein
Geeignet für Rundleiter:
ja
Geeignet für Flachleiter:
nein
Für zugfeste Verbindungen:
nein
Werkstoff:
Kupfer
Oberflächenschutz:
verzinnt
Halogenfrei:
ja
Bolzenmaß (imperial):
4
Flanschlänge:
8 mm
Gesamtlänge:
16 mm
Weitere Suchbegriffe: quetschkabelschuh, Kabelschuh
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 0,0959*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,19*
€ 0,23
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0959*
€ 0,11412
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0915*
€ 0,10889
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0895*
€ 0,10651
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0826*
€ 0,09829
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0771*
€ 0,09175
pro Stück
ab 200000 Stück
€ 0,065*
€ 0,07735
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.