Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quetschkabelschuh DIN 46234, 1,5-2,5 mm², M6, Cu verzinnt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     3517I-25807789
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     16306
EAN/GTIN:
     4012078022194
Suchbegriffe:
Quetschkabelschuh
Ringkabelschuh
Ringzungen Kabelschuh
klauke quetschkabelschuh 1,5-2,5 qm...
Nach DIN 46234. Für Leiter z.B. nach VDE 0295 Klasse 2, 5 und 6. Hochwertiges Hartlötverfahren im Pressbereich. Mit Rillenprägung für bessere Kontakteigenschaften. Galvanisch verzinnt zum Schutz gegen Korrosion. Werkstoff Cu-ETP.
Weitere Informationen:
Anschlussgewindemaß metrisch:
6
Flanschform:
Ringform
Nach DIN:
ja
Isolation:
ohne
Nennquerschnitt:
1.5 mm² | 2.5 mm²
Bandware:
nein
Hülsenform:
kurz
Geeignet für massive Leiter:
nein
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
ja
Geeignet für feindrähtige Leiter:
ja
Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C):
nein
Geeignet für Lackdraht:
nein
Geeignet für Rundleiter:
ja
Geeignet für Flachleiter:
nein
Für zugfeste Verbindungen:
nein
Werkstoff:
Kupfer
Oberfläche:
verzinnt
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: quetschkabelschuh klauke, quetschkabelschuh, Kabelschuh
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,0869*
€ 0,1243*
2 Tage
600
100
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,08748*
€ 0,12438*
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,08724*
€ 0,12494*
15 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0857*
€ 0,1254*
4 Tage
4100
100
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,0867*
€ 0,1255*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1243*
€ 0,14792
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1167*
€ 0,13887
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1075*
€ 0,12793
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0869*
€ 0,10341
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 12,43* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.