Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quetschkabelschuh Gabelform, 1,5-2,5 mm², M3, Cu-ETP verzinnt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C3686-1630C3
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     1630C3
EAN/GTIN:
     4012078022743
Suchbegriffe:
Gabel-Kabelschuh
Gabelkabelschuh
Quetschkabelschuh
quetschkabelschuh klauke
Maße im Leiteranschlussbereich entsprechen DIN 46234. Gabelformausführung für die einfache Montage durch direktes Unterschrauben. Hochwertiges Hartlötverfahren im Pressbereich. Mit Rillenprägung für bessere Kontakteigenschaften. Galvanisch verzinnt zum Schutz gegen Korrosion. Werkstoff Cu-ETP.
Weitere Informationen:
Anschlussgewindemaß metrisch:
3
Flanschform:
Gabelform
Nach DIN:
ja
Isolation:
ohne
Nennquerschnitt:
1.5 mm² | 2.5 mm²
Bandware:
nein
Hülsenform:
kurz
Geeignet für massive Leiter:
nein
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
ja
Geeignet für feindrähtige Leiter:
ja
Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C):
nein
Geeignet für Lackdraht:
nein
Geeignet für Rundleiter:
ja
Geeignet für Flachleiter:
nein
Für zugfeste Verbindungen:
nein
Werkstoff:
Kupfer
Oberfläche:
verzinnt
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: gabelkabelschuh, quetschkabelschuh gabelform, Kabelschuh
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0614*
  
Preis gilt ab 375.000 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0915*
€ 0,10889
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0874*
€ 0,10401
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0858*
€ 0,1021
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,0795*
€ 0,09461
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,074*
€ 0,08806
pro Stück
ab 375000 Stück
€ 0,0614*
€ 0,07307
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.