Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quetschkabelschuh Gabelform, 1,5-2,5 mm², M6, Cu-ETP verzinnt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C3686-1630C6
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     1630C6
EAN/GTIN:
     4012078022781
Suchbegriffe:
Gabel-Kabelschuh
Gabelkabelschuh
Quetschkabelschuh
quetschkabelschuh klauke
Maße im Leiteranschlussbereich entsprechen DIN 46234. Gabelformausführung für die einfache Montage durch direktes Unterschrauben. Hochwertiges Hartlötverfahren im Pressbereich. Mit Rillenprägung für bessere Kontakteigenschaften. Galvanisch verzinnt zum Schutz gegen Korrosion. Werkstoff Cu-ETP.
Weitere Informationen:
Anschlussgewindemaß metrisch:
6
Flanschform:
Gabelform
Nach DIN:
ja
Isolation:
ohne
Nennquerschnitt:
1.5 mm² | 2.5 mm²
Bandware:
nein
Hülsenform:
kurz
Geeignet für massive Leiter:
nein
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
ja
Geeignet für feindrähtige Leiter:
ja
Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C):
nein
Geeignet für Lackdraht:
nein
Geeignet für Rundleiter:
ja
Geeignet für Flachleiter:
nein
Für zugfeste Verbindungen:
nein
Werkstoff:
Kupfer
Oberfläche:
verzinnt
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: gabelkabelschuh, Kabelschuh
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,08736*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1252*
€ 0,14899
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1174*
€ 0,13971
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1088*
€ 0,12947
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1025*
€ 0,12198
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,08736*
€ 0,10396
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.