Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aderendhülse isoliert 0,25 mm², 12,4 mm Länge


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     3461-40056948
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     167HL
EAN/GTIN:
     4012078022989
Suchbegriffe:
Aderendhülse
klauke aderendhülse 0,25mm² isolier...
aderendhülsen klauke
klauke aderendhülsen isoliert
Für fein- und feinstdrähtige Leiter. Easy-Entry Isolierung für spleissfreie Kabeleinführung. Verpresste Aderendhülsen zur einfachen Montage an Kabelklemmen. Halogenfrei. Temperaturbeständigkeit bis 105° C. Galvanisch verzinnt zum Schutz gegen Korrosion. Werkstoff Cu gemäß EN 13600. Kunststoff: Polypropylen.
Weitere Informationen:
Bauform:
Standard
Nennquerschnitt:
0.25 mm²
Hülsenlänge:
8 mm
Isoliert:
ja
Isolationswerkstoff:
Polypropylen
Halogenfrei:
ja
Farbe:
hellblau
Werkstoff:
Kupfer
Oberfläche:
verzinnt
Für kurzschlussfeste Leitungen:
nein
Mit Kennzeichnungsfahne:
nein
Bandware:
nein
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Verbinder, Kabelendhülse
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0198*
€ 0,0296*
5 Tage
22700
100
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,02*
€ 0,0298*
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,0201*
€ 0,03*
2 Tage
2000
100
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,02163*
€ 0,03193*
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,02177*
€ 0,03217*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0296*
€ 0,03522
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,029*
€ 0,03451
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0277*
€ 0,03296
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0275*
€ 0,03273
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0198*
€ 0,02356
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 2,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.