Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aderendhülse isoliert DIN 46228 Teil 4, 0,34 mm², 12,4 mm Länge


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     3461-40056959
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     168TL
EAN/GTIN:
     4012078023023
Suchbegriffe:
Aderendhülse
klauke aderendhülse versilbert
aderendhülsen klauke
aderendhülsen unisoliert
Für fein- und feinstdrähtige Leiter. Easy-Entry Isolierung für spleissfreie Kabeleinführung. Verpresste Aderendhülsen zur einfachen Montage an Kabelklemmen. Halogenfrei. Temperaturbeständigkeit bis 105° C. Galvanisch verzinnt zum Schutz gegen Korrosion. Werkstoff Cu gemäß EN 13600. Kunststoff: Polypropylen.
Weitere Informationen:
Bauform:
Standard
Nennquerschnitt:
0.35 mm²
Hülsenlänge:
8 mm
Isoliert:
ja
Isolationswerkstoff:
Polypropylen
Halogenfrei:
ja
Farbe:
türkis
Werkstoff:
Kupfer
Oberfläche:
verzinnt
Für kurzschlussfeste Leitungen:
nein
Mit Kennzeichnungsfahne:
nein
Bandware:
nein
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Verbinder, Kabelendhülse
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0199*
€ 0,029*
5 Tage
23300
100
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,02*
€ 0,0291*
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,0202*
€ 0,0292*
3 Tage
41200
1000
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,02216*
€ 0,03016*
2 Tage
1900
100
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,0216*
€ 0,0311*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,029*
€ 0,03451
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0284*
€ 0,0338
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0274*
€ 0,03261
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,027*
€ 0,03213
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0199*
€ 0,02368
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 2,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.