Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelpresskabelschuh, 120 mm², M14, 45° abgewinkelt, Cu verzinnt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     3517I-15852228
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     169R1445
EAN/GTIN:
     4012078473026
Suchbegriffe:
Presskabelschuh
Rohrkabelschuh
presskabelschuh klauke
presskabelschuh
Rohrabmessung nach DIN 46235. Mit Kennziffer zur eindeutigen Werkzeugzuordnung. Für Rundleiter z.B. VDE 0295 Kl. 1, 2, 5 und 6. Für rundgedrückte mehrdrähtige Sektorleiter. Plane Auflagefläche durch spezielles Winkelprägeverfahren. Mit Pressmarkierungen für richtiges Verpressen. Optimale Material- und Verpresseigenschaften durch geglühtes Material. Präzise Endenbearbeitung zur einfachen Kabeleinführung. Galvanisch verzinnt zum Schutz gegen Korrosion. Werkstoff Cu gemäß EN 13600.
Weitere Informationen:
Anschlussgewindemaß metrisch:
14
Anschlusswinkel:
45°
Anzahl der Befestigungslöcher:
1
Kennziffer:
20
Nennquerschnitt:
120 mm²
Oberfläche:
verzinnt
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Winkelpresskabelschuh, Kabelschuh
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 7,241*
€ 8,971*
19 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 7,1115*
€ 8,9779*
17 Tage
unbekannt
10
pro Paket
€ 5,90*
ab € 7,3938*
€ 9,2038*
16 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,50*
ab € 8,0304*
€ 9,9604*
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 8,59216*
€ 10,66216*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 8,971*
€ 10,67549
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,901*
€ 10,59219
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,711*
€ 10,36609
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,281*
€ 9,85439
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 7,241*
€ 8,61679
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 89,71* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.