Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrkabelschuh, blue connection, 16 mm², M10, Cu verzinnt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     4981-3805344
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     16B10
EAN/GTIN:
     4012078790413
Suchbegriffe:
Rohrkabelschuh
rohrkabelschuh klauke
rohrkabelschuh
Für verdichtete mehrdrähtige Leiter nach VDE 0295 Klasse 2. Passgenaue Zuordnung zum Werkzeug/Presseinsatz durch Farbleitsystem. Weniger Pressungen aufgrund max. Pressbreite. Reduzierte Kosten durch kompakte Bauform. Stabile Ausführung durch speziellen Formradius. Die Verarbeitung erfolgt ohne den Einsatz zusätzlicher Hülsen. Optimale Material- und Verpresseigenschaften durch geglühtes Material. Plane Auflagefläche und präzise Endenbearbeitung zur einfachen Kabeleinführung. Galvanisch verzinnt. Werkstoff Cu gemäß EN 13600.
Weitere Informationen:
Anschlussgewindemaß metrisch:
10
Anschlusswinkel:
gerade
Flanschform:
Ringform
Schmale Flanschausführung:
nein
Isoliert:
nein
Mit Sichtloch:
nein
Leiter-Klasse:
Kl.2 = mehrdrähtig
Werkstoff:
Kupfer
Nennquerschnitt:
16 mm²
Oberfläche:
verzinnt
Anzahl der Befestigungslöcher:
1
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Kabelschuh, Kupferkabelschuh
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4981
663
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,4855*
€ 0,6955*
50
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,49*
€ 0,70*
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,46*
€ 0,73*
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,46804*
€ 0,74804*
18 Tage
unbekannt
50
pro Paket
€ 5,90*
ab € 0,5543*
€ 0,7843*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4981
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,6955*
€ 0,82765
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6355*
€ 0,75625
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5755*
€ 0,68485
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5555*
€ 0,66105
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4855*
€ 0,57775
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 34,775* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4981
Versand: Lager 4981
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.