Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aderendhülse isoliert, DIN 46228 Teil 4, 0,75 mm², 11,5mm Länge


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     3461-40459008
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     1706
EAN/GTIN:
     4012078023429
Suchbegriffe:
Aderendhülse
klauke aderendhülsen isoliert 0,75 ...
aderendhülsen klauke
klauke aderendhülsen isoliert
Für fein- und feinstdrähtige Leiter. Easy-Entry Isolierung für spleissfreie Kabeleinführung. Verpresste Aderendhülsen zur einfachen Montage an Kabelklemmen. Nach DIN 46228, Teil 4. Halogenfrei. Temperaturbeständigkeit bis 105° C. Galvanisch verzinnt zum Schutz gegen Korrosion. Werkstoff Cu gemäß EN 13600. Kunststoff: Polypropylen.
Weitere Informationen:
Bauform:
Standard
Nennquerschnitt:
0.75 mm²
Hülsenlänge:
6 mm
Isoliert:
ja
Isolationswerkstoff:
Polypropylen
Halogenfrei:
ja
Farbe:
blau
Werkstoff:
Kupfer
Oberfläche:
verzinnt
Für kurzschlussfeste Leitungen:
nein
Mit Kennzeichnungsfahne:
nein
Bandware:
nein
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Verbinder, Kabelendhülse
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
1000
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0152*
€ 0,0219*
1000
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,01591*
€ 0,02271*
23 Tage
nicht lagernd
1000
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,01612*
€ 0,02302*
18 Tage
nicht lagernd
1000
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,01659*
€ 0,02379*
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,0155*
€ 0,0246*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0219*
€ 0,02606
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0194*
€ 0,02309
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0171*
€ 0,02035
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,0152*
€ 0,01809
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 21,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.