Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aderendhülse isoliert, DIN 46228 Teil 4, 1 mm², 13,5mm Länge


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     3517I-15807228
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     1718
EAN/GTIN:
     4012078023450
Suchbegriffe:
Aderendhülse
klauke aderendhülsen isoliert
aderendhülsen klauke
Für fein- und feinstdrähtige Leiter. Easy-Entry Isolierung für spleissfreie Kabeleinführung. Verpresste Aderendhülsen zur einfachen Montage an Kabelklemmen. Nach DIN 46228, Teil 4. Halogenfrei. Temperaturbeständigkeit bis 105° C. Galvanisch verzinnt zum Schutz gegen Korrosion. Werkstoff Cu gemäß EN 13600. Kunststoff: Polypropylen.
Weitere Informationen:
Bauform:
Standard
Nennquerschnitt:
1 mm²
Hülsenlänge:
8 mm
Isoliert:
ja
Isolationswerkstoff:
Polypropylen
Halogenfrei:
ja
Farbe:
rot
Werkstoff:
Kupfer
Oberfläche:
verzinnt
Für kurzschlussfeste Leitungen:
nein
Mit Kennzeichnungsfahne:
nein
Bandware:
nein
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Verbinder, Kabelendhülse
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
1
pro Paket
€ 5,00*
ab € 0,95*
€ 1,43*
1 Tag
9
1
pro Paket
€ 4,99*
ab € 0,96*
€ 1,45*
23 Tage
nicht lagernd
10
pro Paket
€ 5,90*
ab € 1,09*
€ 1,49*
18 Tage
unbekannt
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 0,98*
€ 1,50*
4 Tage
60
1
pro Paket
€ 6,95*
ab € 0,99*
€ 1,51*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 1,43*
€ 1,7017
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 1,31*
€ 1,5589
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 1,29*
€ 1,5351
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 1,24*
€ 1,4756
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 1,11*
€ 1,3209
pro Paket
ab 10000 Pakete
€ 0,95*
€ 1,1305
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0095* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.