Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aderendhülse isoliert, DIN 46228 Teil 4, 1,5 mm², 11,5mm Länge


Menge:  Paket  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD02
Artikel-Nr.:
     C3686-1726
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     1726
EAN/GTIN:
     4012078023467
Suchbegriffe:
Aderendhülse
aderendhülsen klauke 1,5mm² schwarz
aderendhülsen klauke
aderendhülsen 1,5mm²
Für fein- und feinstdrähtige Leiter. Easy-Entry Isolierung für spleissfreie Kabeleinführung. Verpresste Aderendhülsen zur einfachen Montage an Kabelklemmen. Nach DIN 46228, Teil 4. Halogenfrei. Temperaturbeständigkeit bis 105° C. Galvanisch verzinnt zum Schutz gegen Korrosion. Werkstoff Cu gemäß EN 13600. Kunststoff: Polypropylen.
Weitere Informationen:
Bauform:
Standard
Nennquerschnitt:
1.5 mm²
Hülsenlänge:
6 mm
Isoliert:
ja
Isolationswerkstoff:
Polypropylen
Halogenfrei:
ja
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kupfer
Oberfläche:
verzinnt
Für kurzschlussfeste Leitungen:
nein
Mit Kennzeichnungsfahne:
nein
Bandware:
nein
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Verbinder, Kabelendhülse
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,581*
  
Preis gilt ab 250.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,01581* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 0,1 Pakete
€ 4,86*
€ 5,7834
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 4,24*
€ 5,0456
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 2,201*
€ 2,61919
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 1,931*
€ 2,29789
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 1,781*
€ 2,11939
pro Paket
ab 250000 Pakete
€ 1,581*
€ 1,88139
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.