Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aderendhülse isoliert, DIN 46228 Teil 4, 2,5 mm², 14,5mm Länge


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     4502-18H7406
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     1738
EAN/GTIN:
     4012078023498
Suchbegriffe:
Aderendhülse
aderendhülse isoliert grau 2,5mm²
aderendhülsen klauke
klauke aderendhülsen isoliert
Für fein- und feinstdrähtige Leiter. Easy-Entry Isolierung für spleissfreie Kabeleinführung. Verpresste Aderendhülsen zur einfachen Montage an Kabelklemmen. Nach DIN 46228, Teil 4. Halogenfrei. Temperaturbeständigkeit bis 105° C. Galvanisch verzinnt zum Schutz gegen Korrosion. Werkstoff Cu gemäß EN 13600. Kunststoff: Polypropylen.
Weitere Informationen:
Bauform:
Standard
Nennquerschnitt:
2.5 mm²
Hülsenlänge:
8 mm
Isoliert:
ja
Isolationswerkstoff:
Polypropylen
Halogenfrei:
ja
Farbe:
grau
Werkstoff:
Kupfer
Oberfläche:
verzinnt
Für kurzschlussfeste Leitungen:
nein
Mit Kennzeichnungsfahne:
nein
Bandware:
nein
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Verbinder, Kabelendhülse
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,0204*
€ 0,0788*
1
pro Paket
€ 5,46*
ab € 1,15*
€ 1,73*
15 Tage
unbekannt
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 1,24*
€ 1,84*
6 Tage
79
1
pro Paket
€ 6,95*
ab € 1,26*
€ 1,86*
1 Tag
22
1
pro Paket
€ 4,99*
ab € 1,33*
€ 1,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,0788*
€ 0,0938
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0706*
€ 0,084
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,056*
€ 0,067
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0545*
€ 0,0649
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,04*
€ 0,05
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0267*
€ 0,0318
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0204*
€ 0,0243
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 0,788* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.