Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aderendhülse isoliert DIN 46228 Teil 4, 4 mm², 16,5 mm Länge


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD02
Artikel-Nr.:
     C3686-174GR
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     174GR
EAN/GTIN:
     4012078082310
Suchbegriffe:
Aderendhülse
aderendhülse 4qmm grau klauke
aderendhülsen klauke
klauke aderendhülsen isoliert
Für fein- und feinstdrähtige Leiter. Easy-Entry Isolierung für spleissfreie Kabeleinführung. Verpresste Aderendhülsen zur einfachen Montage an Kabelklemmen. Nach DIN 46228, Teil 4. Halogenfrei. Temperaturbeständigkeit bis 105° C. Galvanisch verzinnt zum Schutz gegen Korrosion. Werkstoff Cu gemäß EN 13600. Kunststoff: Polypropylen.
Weitere Informationen:
Bauform:
Standard
Nennquerschnitt:
4 mm²
Hülsenlänge:
10 mm
Isoliert:
ja
Isolationswerkstoff:
Polypropylen
Halogenfrei:
ja
Farbe:
grau
Werkstoff:
Kupfer
Oberfläche:
verzinnt
Für kurzschlussfeste Leitungen:
nein
Mit Kennzeichnungsfahne:
nein
Bandware:
nein
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Verbinder, Kabelendhülse
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0209*
  
Preis gilt ab 750.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 0,0213* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Pakete
€ 0,031*
€ 0,03689
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 0,0304*
€ 0,03618
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 0,0294*
€ 0,03499
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 0,0292*
€ 0,03475
pro Paket
ab 2000 Pakete
€ 0,027*
€ 0,03213
pro Paket
ab 5000 Pakete
€ 0,0239*
€ 0,02844
pro Paket
ab 750000 Pakete
€ 0,0209*
€ 0,02487
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.