Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aderendhülse isoliert DIN 46228 Teil 4, 4 mm², 19,5 mm Länge


Menge:  Packung  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C3686-174GRH
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     174GRH
EAN/GTIN:
     4012078078788
Suchbegriffe:
Aderendhülse
aderendhülse 4qmm grau klauke
aderendhülsen klauke
klauke aderendhülsen isoliert
Für fein- und feinstdrähtige Leiter. Easy-Entry Isolierung für spleissfreie Kabeleinführung. Verpresste Aderendhülsen zur einfachen Montage an Kabelklemmen. Nach DIN 46228, Teil 4. Halogenfrei. Temperaturbeständigkeit bis 105° C. Galvanisch verzinnt zum Schutz gegen Korrosion. Werkstoff Cu gemäß EN 13600. Kunststoff: Polypropylen.
Weitere Informationen:
Bauform:
Standard
Nennquerschnitt:
4 mm²
Hülsenlänge:
12 mm
Isoliert:
ja
Isolationswerkstoff:
Polypropylen
Halogenfrei:
ja
Farbe:
grau
Werkstoff:
Kupfer
Oberfläche:
verzinnt
Für kurzschlussfeste Leitungen:
nein
Mit Kennzeichnungsfahne:
nein
Bandware:
nein
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Verbinder, Kabelendhülse
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,64*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0269* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,82*
€ 4,5458
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 3,74*
€ 4,4506
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,67*
€ 4,3673
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,62*
€ 4,3078
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,35*
€ 3,9865
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,02*
€ 3,5938
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,64*
€ 3,1416
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.