Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachsteckhülse nicht-isoliert, 4,8x0,8 mm, 1,5-2,5 mm² mit Abzweig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     3517B-85807046
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     18303AZ
EAN/GTIN:
     4012078025799
Suchbegriffe:
Flachsteckhülse
flachsteckhülsen klauke
flachsteckhülse
Für fein- und feinstdrähtige Leiter. Mit Rillenprägung für verbesserte Kontakteigenschaften. Verzinnt. Werkstoff CuZn (Messing).
Weitere Informationen:
Ausführung:
Hülse
Mit Rastnase:
nein
Mit Abgriff:
nein
Steckerabmessungen:
flach 4,8x0,8 mm
Nennquerschnitt:
0.5 mm² | 1 mm²
Isolation:
nicht isoliert
Farbe der Isolation:
sonstige
Werkstoff der Isolation:
nicht zutreffend
Werkstoff:
Messing
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Steckhülse, Hülse
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,1311*
€ 0,1831*
42 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,13169*
€ 0,18369*
19 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,1304*
€ 0,1846*
23 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,137*
€ 0,191*
16 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,50*
ab € 0,1514*
€ 0,2114*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1831*
€ 0,21789
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1661*
€ 0,19766
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1521*
€ 0,181
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1311*
€ 0,15601
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 18,31* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.