Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachstecker nicht-isoliert, 6,3x0,8 mm, 45° gewinkelt, CuZn verzinnt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C3686-2090
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     2090
EAN/GTIN:
     4012078025997
Suchbegriffe:
Flachkabelschuh
Flachstecker
Flachsteckzunge
flachstecker klauke
Maße im Steckbereich nach DIN 46244. Verzinnt. Werkstoff CuZn (Messing).
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stecker
Mit Rastnase:
nein
Mit Abgriff:
nein
Steckerabmessungen:
flach 6,3x0,8 mm
Isolation:
nicht isoliert
Farbe der Isolation:
sonstige
Werkstoff der Isolation:
nicht zutreffend
Werkstoff:
Messing
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: flachkabelschuh, Stecker, Verbinder
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0613*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,159*
€ 0,189
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,149*
€ 0,177
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0864*
€ 0,10282
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0812*
€ 0,09663
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0755*
€ 0,08985
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0613*
€ 0,07295
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.