Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Presskabelschuh 400 mm² rm/sm, M16, Al


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD02
Artikel-Nr.:
     C3686-214R16
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     214R16
EAN/GTIN:
     4012078060325
Suchbegriffe:
Al-Presskabelschuh
Alu-Presskabelschuh
Alupresskabelschuh
Presskabelschuh
Rohrabmessung nach DIN 46329. Für zugentlastete Verbindungen von Al-Kabeln nach DIN 48201, Teil 5 und Aluminium-Seilen nach DIN EN 50182. Mit Kennziffer zur eindeutigen Werkzeugzuordnung. Mit Kontaktfett gefüllt für optimale Presseigenschaften. Auch für rundgedrückte sm/se Sektorleiter. Mit Pressmarkierungen für richtiges Verpressen. Präzise Endenbearbeitung zur einfachen Kabeleinführung. Blank, Werkstoff E-Al.
Weitere Informationen:
Querschnittsform:
rund/sektorförmig
Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM:
400 mm²
Anschlussgewindemaß metrisch:
16
Werkstoff:
Aluminium
Geeignet für Al/St-Seile:
nein
Längsdicht:
nein
Kennziffer:
38
Anzahl der Befestigungslöcher:
1
Nach DIN:
ja
Hülsenform:
lang
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Rohrkabelschuh, presskabelschuh klauke, presskabelschuh, AL-Presskabelschuh, Kabelschuh
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,7535*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,3607*
€ 20,65923
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,3835*
€ 19,49637
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,2935*
€ 18,19927
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,3735*
€ 17,10447
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,6735*
€ 16,27147
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,7535*
€ 13,98667
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.