Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachstecker nicht-isoliert, DIN 46343, 6,3x0,8 mm, 0,5-1 mm², CuZn verzinnt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C3686-2220
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     2220
EAN/GTIN:
     4012078026130
Suchbegriffe:
Flachkabelschuh
Flachstecker
Flachsteckzunge
flachstecker klauke
Für fein- und feinstdrähtige Leiter. Mit Rillenprägung für verbesserte Kontakteigenschaften. Verzinnt. Werkstoff CuZn (Messing).
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stecker
Mit Rastnase:
nein
Mit Abgriff:
nein
Steckerabmessungen:
flach 6,3x0,8 mm
Nennquerschnitt:
0.5 mm² | 1 mm²
Isolation:
nicht isoliert
Farbe der Isolation:
sonstige
Werkstoff der Isolation:
nicht zutreffend
Werkstoff:
Messing
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: flachkabelschuh, Stecker, Verbinder
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0811*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1321*
€ 0,1572
pro Stück
ab 2 Stück
€ 0,1297*
€ 0,15434
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1183*
€ 0,14078
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1132*
€ 0,13471
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1046*
€ 0,12447
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0996*
€ 0,11852
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0811*
€ 0,09651
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.