Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachstecker nicht-isoliert, DIN 46244, 2,8x0,8 mm, 0,5-1 mm², CuZn verzinnt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C3686-2235
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     2235
EAN/GTIN:
     4012078001304
Suchbegriffe:
Flachkabelschuh
Flachstecker
Flachsteckzunge
flachstecker klauke
Für fein- und feinstdrähtige Leiter. Mit Rillenprägung für verbesserte Kontakteigenschaften. Verzinnt. Werkstoff CuZn (Messing).
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stecker
Mit Rastnase:
nein
Mit Abgriff:
nein
Steckerabmessungen:
flach 2,8x0,8 mm
Nennquerschnitt:
0.5 mm² | 1 mm²
Isolation:
nicht isoliert
Farbe der Isolation:
sonstige
Werkstoff der Isolation:
nicht zutreffend
Werkstoff:
Messing
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: flachkabelschuh, Stecker, Verbinder
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0735*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,17*
€ 0,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1048*
€ 0,12471
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1028*
€ 0,12233
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0953*
€ 0,11341
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0917*
€ 0,10912
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0847*
€ 0,10079
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0735*
€ 0,08747
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.