Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pressverbinder DIN 46267, 120 mm² rm/sm, 150 mm² se, Al


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD02
Artikel-Nr.:
     C3686-229R
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     229R
EAN/GTIN:
     4012078537919
Suchbegriffe:
Quetschverbinder
Stossverbinder
Stoßkabelverbinder
stoßverbinder klauke
Nach DIN 46267, Teil 2. Auch für zugentlastete Verbindungen von Aluminium-Leitern nach DIN EN 50182. Mit Kennziffer zur eindeutigen Werkzeugzuordnung. Mit Kontaktfett gefüllt für optimale Presseigenschaften. Für rundgedrückte sm/se Sektorleiter. Mit Pressmarkierungen für richtiges Verpressen. Präzise Endenbearbeitung zur einfachen Kabeleinführung. Blank, Werkstoff E-Al.
Weitere Informationen:
Querschnittsform:
rund/sektorförmig
Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM:
120 mm²
Nennquerschnitt Aluminium, SE:
150 mm²
Anschluss als Cu-Bolzen:
nein
Werkstoff:
Aluminium
Für zugfeste Verbindungen:
nein
Geeignet für Al/St-Seile:
nein
Geeignet für Aldrey-Seile:
nein
Ölstopp/Mittelsteg:
nein
Spannungsreihe:
12/20 kV
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: quetschverbinder, Al-Pressverbinder, Verbinder, Crimpverbinder
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,5129*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,5429*
€ 4,21605
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,2429*
€ 3,85905
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,0129*
€ 3,58535
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,5129*
€ 2,99035
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.