Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Presskabelschuh, längsdicht, 16 mm² rm/sm, 25 mm² se, M10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C3686-263R10
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     263R10
EAN/GTIN:
     4012078537148
Suchbegriffe:
Al-Presskabelschuh
Alu-Presskabelschuh
Alupresskabelschuh
Presskabelschuh
Rohrabmessung nach DIN 46329. Für zugentlastete Verbindungen von Al-Kabeln nach DIN 48201, Teil 5 und Aluminium-Seilen nach DIN EN 50182. Mit Kennziffer zur eindeutigen Werkzeugzuordnung. Mit Kontaktfett gefüllt für optimale Presseigenschaften. Längsdichte Ausführung mit Ölstopp. Auch in verzinnter (20 µm) Ausführung zum Anschluss an Cu-Schienen im trockenen Innenraum erhältlich. Präzise Endenbearbeitung zur einfachen Kabeleinführung. Blank, Werkstoff E-Al.
Weitere Informationen:
Querschnittsform:
rund/sektorförmig
Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM:
16 mm²
Nennquerschnitt Aluminium, SE:
25 mm²
Anschlussgewindemaß metrisch:
10
Werkstoff:
Aluminium
Geeignet für Al/St-Seile:
nein
Längsdicht:
ja
Kennziffer:
12
Anzahl der Befestigungslöcher:
1
Nach DIN:
ja
Hülsenform:
lang
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: presskabelschuh klauke, presskabelschuh, AL-Presskabelschuh, Kabelschuh
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,8778*
  
Preis gilt ab 12.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 2,7557*
€ 3,27928
pro Stück
ab 8 Stück
€ 2,6878*
€ 3,19848
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,5478*
€ 3,03188
pro Stück
ab 40 Stück
€ 2,4178*
€ 2,87718
pro Stück
ab 80 Stück
€ 2,2878*
€ 2,72248
pro Stück
ab 12000 Stück
€ 1,8778*
€ 2,23458
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.