Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Presskabelschuh DIN 46329, längsdicht, 35 mm² rm/sm, 50 mm² se, M10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C3686-265R10
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     265R10
EAN/GTIN:
     4012078537193
Suchbegriffe:
Al-Presskabelschuh
Alu-Presskabelschuh
Alupresskabelschuh
Presskabelschuh
Nach DIN 46329. Für zugentlastete Verbindungen von Al-Kabeln nach DIN 48201, Teil 5 und Aluminium-Seilen nach DIN EN 50182. Mit Kennziffer zur eindeutigen Werkzeugzuordnung. Mit Kontaktfett gefüllt für optimale Presseigenschaften. Längsdichte Ausführung mit Ölstopp. Auch in verzinnter (20 µm) Ausführung zum Anschluss an Cu-Schienen im trockenen Innenraum erhältlich. Präzise Endenbearbeitung zur einfachen Kabeleinführung. Blank, Werkstoff E-Al.
Weitere Informationen:
Querschnittsform:
rund/sektorförmig
Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM:
35 mm²
Nennquerschnitt Aluminium, SE:
50 mm²
Anschlussgewindemaß metrisch:
10
Werkstoff:
Aluminium
Geeignet für Al/St-Seile:
nein
Längsdicht:
ja
Kennziffer:
14
Anzahl der Befestigungslöcher:
1
Nach DIN:
ja
Hülsenform:
lang
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: presskabelschuh klauke, presskabelschuh, AL-Presskabelschuh, Kabelschuh
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,2375*
  
Preis gilt ab 12.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 3,2175*
€ 3,82883
pro Stück
ab 8 Stück
€ 3,1975*
€ 3,80503
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,9875*
€ 3,55513
pro Stück
ab 40 Stück
€ 2,8275*
€ 3,36473
pro Stück
ab 80 Stück
€ 2,7075*
€ 3,22193
pro Stück
ab 12000 Stück
€ 2,2375*
€ 2,66263
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.