Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Presskabelschuh DIN 46329, längsdicht, 95 mm² rm/sm, 120 mm² se, M12, verzinnt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C3686-268R12V
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     268R12V
EAN/GTIN:
     4012078538879
Suchbegriffe:
Al-Presskabelschuh
Alu-Presskabelschuh
Alupresskabelschuh
Presskabelschuh
Nach DIN 46329. Für zugentlastete Verbindungen von Al-Kabeln nach DIN 48201, Teil 5 und Aluminium-Seilen nach DIN EN 50182. Mit Kennziffer zur eindeutigen Werkzeugzuordnung. Mit Kontaktfett gefüllt für optimale Presseigenschaften. Längsdichte Ausführung mit Ölstopp. In verzinnter (20 µm) Ausführung zum Anschluss an Cu-Schienen im trockenen Innenraum. Präzise Endenbearbeitung zur einfachen Kabeleinführung. Werkstoff E-Al.
Weitere Informationen:
Querschnittsform:
rund/sektorförmig
Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM:
95 mm²
Nennquerschnitt Aluminium, SE:
120 mm²
Anschlussgewindemaß metrisch:
12
Werkstoff:
Aluminium
Geeignet für Al/St-Seile:
nein
Längsdicht:
ja
Kennziffer:
22
Anzahl der Befestigungslöcher:
1
Nach DIN:
ja
Hülsenform:
lang
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Rohrkabelschuh, presskabelschuh klauke, presskabelschuh, AL-Presskabelschuh, Kabelschuh
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,4175*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,9676*
€ 9,48144
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,7681*
€ 9,24404
pro Stück
ab 4 Stück
€ 7,7375*
€ 9,20763
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,5275*
€ 8,95773
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,1275*
€ 8,48173
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,7075*
€ 7,98193
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,4175*
€ 6,44683
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.