| |
|
| Artikel-Nr.: C3686-273R16V Herst.-Nr.: 273R16V EAN/GTIN: 4012078066662 |
| |
|
| | |
| Nach DIN 46329. Für zugentlastete Verbindungen von Al-Kabeln nach DIN 48201, Teil 5 und Aluminium-Seilen nach DIN EN 50182. Mit Kennziffer zur eindeutigen Werkzeugzuordnung. Mit Kontaktfett gefüllt für optimale Presseigenschaften. Längsdichte Ausführung mit Ölstopp. In verzinnter (20 µm) Ausführung zum Anschluss an Cu-Schienen im trockenen Innenraum. Präzise Endenbearbeitung zur einfachen Kabeleinführung. Werkstoff E-Al. Weitere Informationen: | | Querschnittsform: | rund/sektorförmig | Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM: | 300 mm² | Anschlussgewindemaß metrisch: | 16 | Werkstoff: | Aluminium | Geeignet für Al/St-Seile: | nein | Längsdicht: | ja | Kennziffer: | 34 | Anzahl der Befestigungslöcher: | 1 | Nach DIN: | ja | Hülsenform: | lang | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |