Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolierhülse für Flachsteckhülse 2,8 mm, 0,5-1,0 mm²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD02
Artikel-Nr.:
     C3686-2755
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     2755
EAN/GTIN:
     4012078025065
Suchbegriffe:
Flachsteckhülse
Flachsteckverbinder
Flachsteckverteiler
flachsteckhülsen klauke
Für nicht isolierte Flachsteckverbindungen. Zur nachträglichen Isolierung von verpressten nicht-isolierten Flachsteckhülsen. Isolierstoff PE.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Hülse
Mit Rastnase:
nein
Mit Abgriff:
nein
Nennquerschnitt:
0.5 mm² | 1 mm²
Isolation:
vollisoliert
Farbe der Isolation:
sonstige
Werkstoff der Isolation:
sonstige
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: flachsteckhülse, Isolierhülse, Hülse
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0305*
  
Preis gilt ab 1.000.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,0822*
€ 0,0978
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0495*
€ 0,05891
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,043*
€ 0,05117
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0405*
€ 0,0482
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,035*
€ 0,04165
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0338*
€ 0,04022
pro Stück
ab 1000000 Stück
€ 0,0305*
€ 0,0363
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.