Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolierhülse für Flachsteckhülse 4,8 mm, 0,5-1,5 mm²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C3686-2760
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     2760
EAN/GTIN:
     4012078025072
Suchbegriffe:
Flachsteckhülse
Flachsteckverbinder
Flachsteckverteiler
klauke flachsteckhülse 1,5mm²
Für nicht isolierte Flachsteckverbindungen. Zur nachträglichen Isolierung von verpressten nicht-isolierten Flachsteckhülsen. Isolierstoff PE.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Hülse
Mit Rastnase:
nein
Mit Abgriff:
nein
Nennquerschnitt:
0.5 mm² | 1.5 mm²
Isolation:
vollisoliert
Farbe der Isolation:
sonstige
Werkstoff der Isolation:
sonstige
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: flachsteckhülsen klauke, flachsteckhülse, Isolierhülse, Hülse
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0315*
  
Preis gilt ab 25.000.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,19*
€ 0,23
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0505*
€ 0,0601
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0502*
€ 0,05974
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0443*
€ 0,05272
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0437*
€ 0,052
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0371*
€ 0,04415
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0354*
€ 0,04213
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,0315*
€ 0,03749
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.