Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolierhülse für Flachsteckhülse 6,3 mm, 0,5-6 mm²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD02
Artikel-Nr.:
     C3686-2785
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     2785
EAN/GTIN:
     4012078025126
Suchbegriffe:
Flachsteckhülse
Flachsteckverbinder
Flachsteckverteiler
flachsteckhülsen klauke
Für nicht isolierte Flachsteckverbindungen. Zur nachträglichen Isolierung von verpressten nicht-isolierten Flachsteckhülsen. Isolierstoff PA.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Hülse
Mit Rastnase:
nein
Mit Abgriff:
nein
Nennquerschnitt:
0.5 mm² | 6 mm²
Isolation:
vollisoliert
Farbe der Isolation:
sonstige
Werkstoff der Isolation:
PA
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: flachsteckhülse, Isolierhülse, Hülse
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0479*
  
Preis gilt ab 400.000 Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 0,0485* pro Meter)
Mindestbestellmenge: 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,191*
€ 0,227
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,1325*
€ 0,1577
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0731*
€ 0,08699
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0669*
€ 0,07961
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0605*
€ 0,072
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,056*
€ 0,06664
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0533*
€ 0,06343
pro Stück
ab 400000 Stück
€ 0,0479*
€ 0,057
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.