Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reduzier-Pressverbinder, Al, von 50 mm² auf 35 mm², blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C3686-286R35
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     286R35
EAN/GTIN:
     4012078477888
Suchbegriffe:
Reduzierpressverbinder
Quetschverbinder
Stossverbinder
Stoßkabelverbinder
Im Nennquerschnittsbereich Rohrabmessung nach DIN 46267, Teil 2. Für zugentlastete Verbindungen von Al-Leitern nach DIN EN 50182. Mit Kennziffer zur eindeutigen Werkzeugzuordnung. Mit Kontaktfett gefüllt für optimale Pressergebnisse. Zum Verbinden unterschiedlicher Leiterquerschnitte. Auch für rundgedrückte Sektorleiter. Mit Pressmarkierungen für richtiges Verpressen. Präzise Endenbearbeitung zur einfachen Kabeleinführung. Blank, Werkstoff E-Al.
Weitere Informationen:
Querschnittsform:
rund/sektorförmig
Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM:
50 mm²
Reduzierter Al-Nennquerschnitt:
35 mm²
Anschluss als Cu-Bolzen:
nein
Werkstoff:
Aluminium
Für zugfeste Verbindungen:
nein
Geeignet für Al/St-Seile:
ja
Geeignet für Aldrey-Seile:
nein
Ölstopp/Mittelsteg:
nein
Spannungsreihe:
12/20 kV
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: klauke quetschverbinder, quetschverbinder, Pressverbinder, AlVerbinder, Crimpverbinder
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,171*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 10,111*
€ 12,03209
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,041*
€ 11,94879
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,841*
€ 11,71079
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,311*
€ 11,08009
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 8,171*
€ 9,72349
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.