Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrkabelschuh mit Sichtloch, 10 mm², M6, Cu verzinnt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD02
Artikel-Nr.:
     C3686-2R6MS
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     2R6MS
EAN/GTIN:
     4012078466066
Suchbegriffe:
Rohrkabelschuh
rohrkabelschuh klauke
rohrkabelschuh
Für mehrdrähtige Rundleiter z. B. VDE 0295 Klasse 2. Für rundgedrückte mehrdrähtige Sektorleiter. Idealer Kabelschuh für den Schaltschrankbau. Optimale Material- und Verpresseigenschaften durch geglühtes Material. Plane Auflagefläche und präzise Endenbearbeitung zur einfachen Kabeleinführung. Artikelkennzeichnung auf dem Kabelschuh. Nach DIN EN 61373 Klasse 1 B vibrationsgeprüft. Galvanisch verzinnt zum Schutz gegen Korrosion. Werkstoff Cu gemäß EN 13600.
Weitere Informationen:
Anschlussgewindemaß metrisch:
6
Anschlusswinkel:
gerade
Flanschform:
Ringform
Schmale Flanschausführung:
nein
Isoliert:
nein
Mit Sichtloch:
ja
Leiter-Klasse:
Kl.2 = mehrdrähtig
Werkstoff:
Kupfer
Nennquerschnitt:
10 mm²
Oberfläche:
verzinnt
Anzahl der Befestigungslöcher:
1
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Kabelschuh, Kupferkabelschuh
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,3182*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4482*
€ 0,53336
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4382*
€ 0,52146
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,4182*
€ 0,49766
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3782*
€ 0,45006
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,3182*
€ 0,37866
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.