Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Presskabelschuh 10 mm² rm/sm, M6, Al/Cu mit Cu-Auge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C3686-302R6
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     302R6
EAN/GTIN:
     4012078474320
Suchbegriffe:
Al-Presskabelschuh
Alu-Presskabelschuh
Alupresskabelschuh
Presskabelschuh
Rohrabmessung nach DIN 46329. Für zugentlastete Verbindungen von Al-Kabeln nach DIN 48201, Teil 5 und Aluminium-Seilen nach DIN EN 50182. Mit Kennziffer zur eindeutigen Werkzeugzuordnung. Mit Kontaktfett gefüllt für optimale Presseigenschaften. Zum Verschrauben zugentlasteter Aluminium Verbindungen auf Cu-Schienen in feuchten Räumen. Für rundgedrückte Sektorleiter. Mit Cu-Auge im Anschraubbereich. Mit Pressmarkierungen für richtiges Verpressen. Präzise Endenbearbeitung zur einfachen Kabeleinführung. Blank, Werkstoff E-Al. Cu gemäß EN 13600.
Weitere Informationen:
Querschnittsform:
rund/sektorförmig
Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM:
10 mm²
Anschlussgewindemaß metrisch:
6
Werkstoff:
Aluminium
Geeignet für Al/St-Seile:
ja
Längsdicht:
nein
Kennziffer:
10
Anzahl der Befestigungslöcher:
1
Nach DIN:
ja
Hülsenform:
lang
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Rohrkabelschuh, klauke presskabelschuh m6, presskabelschuh klauke, presskabelschuh, Alcukabelschuh, Kabelschuh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,584*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,124*
€ 7,28756
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,024*
€ 7,16856
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,704*
€ 6,78776
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,584*
€ 6,64496
pro Stück
ab 200 Stück
€ 5,304*
€ 6,31176
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 4,584*
€ 5,45496
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.