| |
|
| Artikel-Nr.: C3686-332R185 Herst.-Nr.: 332R185 EAN/GTIN: 4012078067287 |
| |
|
| | |
| Rohrabmessung nach DIN 46267, Teil 1 und 2. Für zugentlastete Verbindungen von Al-Kabeln nach DIN 48201, Teil 5 und Aluminium-Seilen nach DIN EN 50182. Mit Kennziffer zur eindeutigen Werkzeugzuordnung. Zum Anschluss zugentlasteter Aluminium- und Kupferverbindungen. Mit Pressmarkierungen für richtiges Verpressen. Präzise Endenbearbeitung zur einfachen Kabeleinführung. Blank, Werkstoff E-Al. Cu gemäß EN 13600. Weitere Informationen: | | Querschnittsform: | rund/sektorförmig | Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM: | 240 mm² | Nennquerschnitt Aluminium, SE: | 300 mm² | Cu-Nennquerschnitt: | 185 mm² | Anschluss als Cu-Bolzen: | nein | Werkstoff: | Aluminium/Kupfer | Für zugfeste Verbindungen: | nein | Geeignet für Al/St-Seile: | ja | Geeignet für Aldrey-Seile: | nein | Ölstopp/Mittelsteg: | ja | Spannungsreihe: | 12/20 kV | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: quetschverbinder, Pressverbinder, Alcuverbinder, Verbinder |
| | |
| |