Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stoßverbinder, blue connection, 35 mm², Cu verzinnt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     4502-07F1329
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     35B
EAN/GTIN:
     4012078800907
Suchbegriffe:
Quetschverbinder
Stossverbinder
Stoßkabelverbinder
klauke quetschverbinder
Für verdichtete mehrdrähtige Leiter nach VDE 0295 Klasse 2. Passgenaue Zuordnung zum Werkzeug/Presseinsatz durch Farbleitsystem. Weniger Pressungen aufgrund max. Pressbreite. Reduzierte Kosten durch kompakte Bauform. Die Verarbeitung erfolgt ohne den Einsatz zusätzlicher Hülsen. Optimale Material- und Verpresseigenschaften durch geglühtes Material. Präzise Endenbearbeitung zur einfachen Kabeleinführung. Galvanisch verzinnt. Werkstoff Cu gemäß EN 13600.
Weitere Informationen:
Nennquerschnitt:
35 mm²
AWG-Bereich:
2
Ausführung:
Normalausführung
Hülsenform:
lang
Geeignet für massive Leiter:
nein
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
ja
Geeignet für feindrähtige Leiter:
nein
Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C):
nein
Geeignet für Lackdraht:
nein
Geeignet für Rundleiter:
nein
Geeignet für Flachleiter:
nein
Werkstoff:
sonstige
Oberfläche:
verzinnt
Isolation:
ohne
Spannungsreihe:
bis 10 kV
Verbindungsart:
Stoßverbinder
Anzahl der Abzweige:
2
Für zugfeste Verbindungen:
nein
Ölstopp/Mittelsteg:
nein
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: quetschverbinder, Stoßverbinder, Verbinder, Crimpverbinder
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
25
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,82*
€ 1,20*
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,81*
€ 1,27*
15 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,8734*
€ 1,2734*
17 Tage
unbekannt
25
pro Paket
€ 5,90*
ab € 0,9223*
€ 1,3523*
8 Tage
4
1
pro Stück
€ 5,80*
ab € 0,92*
€ 1,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 30,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.