Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Presskabelschuh 120 mm² rm/sm, 150 mm² se, M12, Al


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD02
Artikel-Nr.:
     C3686-369R12
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     369R12
EAN/GTIN:
     4012078477130
Suchbegriffe:
Al-Presskabelschuh
Alu-Presskabelschuh
Alupresskabelschuh
Presskabelschuh
Rohrabmessung nach DIN 46329. Für zugentlastete Verbindungen von Al-Kabeln nach DIN 48201, Teil 5 und Aluminium-Seilen nach DIN EN 50182. Zum Verschrauben von Aluminium-Verbindungen auf Cu-Schienen in feuchten Räumen. Mit Kennziffer zur eindeutigen Werkzeugzuordnung. Mit Kontaktfett gefüllt für optimale Presseigenschaften. Längsdichte Ausführung mit Ölstopp und massiver Cu-Anschraublasche. Für rundgedrückte Sektorleiter. Mit Pressmarkierungen für richtiges Verpressen. Präzise Endenbearbeitung zur einfachen Kabeleinführung. Blank, Werkstoff E-Al. Cu gemäß EN 13600.
Weitere Informationen:
Querschnittsform:
rund/sektorförmig
Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM:
120 mm²
Nennquerschnitt Aluminium, SE:
150 mm²
Anschlussgewindemaß metrisch:
22
Werkstoff:
Aluminium
Geeignet für Al/St-Seile:
ja
Längsdicht:
ja
Kennziffer:
22
Anzahl der Befestigungslöcher:
1
Nach DIN:
nein
Hülsenform:
lang
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Rohrkabelschuh, presskabelschuh klauke, presskabelschuh, Alcukabelschuh, Kabelschuh
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,7546*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,846*
€ 15,28674
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,4847*
€ 14,85679
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,4446*
€ 14,80907
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,4746*
€ 13,65477
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,0146*
€ 13,10737
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,3646*
€ 12,33387
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,7546*
€ 10,41797
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.