Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachsteckhülse nicht-isol., 6,3x0,8 mm, seitlicher Leiteranschluss, 0,5-1,5 mm²


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD02
Artikel-Nr.:
     3517B-95807713
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     3735
EAN/GTIN:
     4012078025683
Suchbegriffe:
Flachsteckhülse
flachsteckhülsen klauke
flachsteckhülse
Für fein- und feinstdrähtige Leiter. Mit Rillenprägung für verbesserte Kontakteigenschaften. Verzinnt. Werkstoff CuZn (Messing).
Weitere Informationen:
Ausführung:
Hülse
Mit Rastnase:
nein
Mit Abgriff:
nein
Steckerabmessungen:
flach 6,3x0,8 mm
Nennquerschnitt:
1.5 mm² | 2.5 mm²
Isolation:
nicht isoliert
Farbe der Isolation:
sonstige
Werkstoff der Isolation:
nicht zutreffend
Werkstoff:
Messing
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Flachstecker, Stecker, Verbinder
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,1111*
€ 0,1571*
23 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,11252*
€ 0,15752*
13 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,1091*
€ 0,1578*
17 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,116*
€ 0,164*
21 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,1331*
€ 0,1881*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1571*
€ 0,18695
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1431*
€ 0,17029
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1301*
€ 0,15482
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1111*
€ 0,13221
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 15,71* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.