Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelrohrkabelschuh Normalausführung, 10 mm², M5, 45°


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C3686-42R545
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     42R545
EAN/GTIN:
     4012078467414
Suchbegriffe:
Rohrkabelschuh
klauke rohrkabelschuhe 45 grad
rohrkabelschuh klauke
rohrkabelschuh
Für mehrdrähtige Rundleiter z. B. VDE 0295 Klasse 2. Für rundgedrückte mehrdrähtige Sektorleiter. Plane Auflagefläche durch spezielle Winkelprägetechnik. Optimale Material- und Verpresseigenschaften durch geglühtes Material. Präzise Endenbearbeitung zur einfachen Kabeleinführung. Galvanisch verzinnt zum Schutz gegen Korrosion. Werkstoff Cu gemäß EN 13600.
Weitere Informationen:
Anschlussgewindemaß metrisch:
5
Anschlusswinkel:
45°
Flanschform:
Ringform
Schmale Flanschausführung:
nein
Isoliert:
nein
Mit Sichtloch:
nein
Leiter-Klasse:
Kl.2 = mehrdrähtig
Werkstoff:
Kupfer
Nennquerschnitt:
10 mm²
Oberfläche:
verzinnt
Anzahl der Befestigungslöcher:
1
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Winkelrohrkabelschuh, Kabelschuh, Kupferkabelschuh
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,4882*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,6682*
€ 0,79516
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6582*
€ 0,78326
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,6082*
€ 0,72376
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5782*
€ 0,68806
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5582*
€ 0,66426
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,4882*
€ 0,58096
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.