Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelrohrkabelschuh Normalausführung, 10 mm², M6, 90°


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     3517A-55806251
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     42R6
EAN/GTIN:
     4012078466783
Suchbegriffe:
Rohrkabelschuh
rohrkabelschuh 90 grad klauke
rohrkabelschuh klauke
rohrkabelschuh
Für mehrdrähtige Rundleiter z. B. VDE 0295 Klasse 2. Für rundgedrückte mehrdrähtige Sektorleiter. Plane Auflagefläche durch spezielle Winkelprägetechnik. Optimale Material- und Verpresseigenschaften durch geglühtes Material. Präzise Endenbearbeitung zur einfachen Kabeleinführung. Galvanisch verzinnt zum Schutz gegen Korrosion. Werkstoff Cu gemäß EN 13600.
Weitere Informationen:
Anschlussgewindemaß metrisch:
6
Anschlusswinkel:
90°
Flanschform:
Ringform
Schmale Flanschausführung:
nein
Isoliert:
nein
Mit Sichtloch:
nein
Leiter-Klasse:
Kl.2 = mehrdrähtig
Werkstoff:
Kupfer
Nennquerschnitt:
10 mm²
Oberfläche:
verzinnt
Anzahl der Befestigungslöcher:
1
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Winkelrohrkabelschuh, Kabelschuh, Kupferkabelschuh
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
50
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,3882*
€ 0,5482*
22 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,3941*
€ 0,5541*
38 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,3949*
€ 0,5549*
50
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,42*
€ 0,59*
19 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,4133*
€ 0,5936*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,5482*
€ 0,65236
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5282*
€ 0,62856
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4482*
€ 0,53336
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4382*
€ 0,52146
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3882*
€ 0,46196
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 27,41* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.