Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelrohrkabelschuh Normalausführung, 10 mm², M8, 90°


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     4147-M0137391
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     42R8
EAN/GTIN:
     4012078466790
Suchbegriffe:
Rohrkabelschuh
rohrkabelschuh 90 grad klauke
rohrkabelschuh klauke
rohrkabelschuh
Für mehrdrähtige Rundleiter z. B. VDE 0295 Klasse 2. Für rundgedrückte mehrdrähtige Sektorleiter. Plane Auflagefläche durch spezielle Winkelprägetechnik. Optimale Material- und Verpresseigenschaften durch geglühtes Material. Präzise Endenbearbeitung zur einfachen Kabeleinführung. Galvanisch verzinnt zum Schutz gegen Korrosion. Werkstoff Cu gemäß EN 13600.
Weitere Informationen:
Anschlussgewindemaß metrisch:
8
Anschlusswinkel:
90°
Flanschform:
Ringform
Schmale Flanschausführung:
nein
Isoliert:
nein
Mit Sichtloch:
nein
Leiter-Klasse:
Kl.2 = mehrdrähtig
Werkstoff:
Kupfer
Nennquerschnitt:
10 mm²
Oberfläche:
verzinnt
Anzahl der Befestigungslöcher:
1
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Winkelrohrkabelschuh, Kabelschuh, Kupferkabelschuh
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,43777*
€ 0,61777*
50
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,4382*
€ 0,6182*
3 Tage
100
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,4406*
€ 0,6206*
19 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,4584*
€ 0,6498*
50
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,47*
€ 0,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,61777*
€ 0,73515
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,59777*
€ 0,71135
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,50777*
€ 0,60425
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,48777*
€ 0,58045
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,43777*
€ 0,52095
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 30,8885* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.