Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aderendhülse isoliert, für kurzschlusssichere Leitungen, 1,5 mm², 17,5 mm Länge


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD02
Artikel-Nr.:
     3517B-95807281
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     4328
EAN/GTIN:
     4012078038669
Suchbegriffe:
Aderendhülse
aderendhülsen klauke 1,5mm² schwarz
aderendhülsen klauke
aderendhülsen 1,5mm²
Für kurzschlusssichere Leitungen (z.B. NSGAFÖU). Verpresste Aderendhülsen zur einfachen Montage an Kabelklemmen. Isoliert, halogenfrei. Temperaturbeständigkeit bis 105° C. Easy-Entry Isolierung für einfache Kabeleinführung. Farbkodierte Querschnittszuordnung. Galvanisch verzinnt zum Schutz gegen Korrosion. Werkstoff Cu gemäß EN 13600. Kunststoff: Polypropylen.
Weitere Informationen:
Bauform:
Standard
Nennquerschnitt:
1.5 mm²
Hülsenlänge:
8 mm
Isoliert:
ja
Isolationswerkstoff:
Polypropylen
Halogenfrei:
ja
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kupfer
Oberfläche:
verzinnt
Für kurzschlussfeste Leitungen:
ja
Mit Kennzeichnungsfahne:
nein
Bandware:
nein
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Verbinder, Kabelendhülse
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
pro Packung
€ 5,46*
ab € 4,34*
€ 6,11*
15 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 6,99*
ab € 4,25*
€ 6,12*
6 Tage
15
pro Packung
€ 6,95*
ab € 4,29*
€ 6,13*
pro Packung
€ 5,95*
ab € 4,489*
€ 6,329*
2 Tage
16
pro Packung
€ 6,40*
ab € 4,608*
€ 6,438*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,11*
€ 7,2709
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,03*
€ 7,1757
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,87*
€ 6,9853
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,34*
€ 6,3546
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,77*
€ 5,6763
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,34*
€ 5,1646
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0434* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.