Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aderendhülse isoliert, DIN 46228 Teil 4, 1 mm², 14 mm Länge


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     4792-10001719
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     4718
EAN/GTIN:
     4012078023696
Suchbegriffe:
Aderendhülse
klauke aderendhülsen isoliert 1 mm²...
aderendhülsen klauke
klauke aderendhülsen isoliert
Für fein- und feinstdrähtige Leiter. Easy-Entry Isolierung für spleissfreie Kabeleinführung. Verpresste Aderendhülsen zur einfachen Montage an Kabelklemmen. Farbkodierung und Abmessung nach DIN 46228 Teil 4. Halogenfrei. Temperaturbeständigkeit bis 105° C. Galvanisch verzinnt zum Schutz gegen Korrosion. Werkstoff Cu gemäß EN 13600. Kunststoff: Polypropylen.
Weitere Informationen:
Bauform:
Standard
Nennquerschnitt:
1 mm²
Hülsenlänge:
8 mm
Isoliert:
ja
Isolationswerkstoff:
Polypropylen
Halogenfrei:
ja
Farbe:
rot
Werkstoff:
Kupfer
Oberfläche:
verzinnt
Für kurzschlussfeste Leitungen:
nein
Mit Kennzeichnungsfahne:
nein
Bandware:
nein
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Verbinder, Kabelendhülse
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4792
48500
100
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,00945*
€ 0,01428*
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,00936*
€ 0,01437*
16 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,00996*
€ 0,01502*
2 Tage
8900
100
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,01043*
€ 0,01573*
3 Tage
72300
100
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,01043*
€ 0,01573*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4792
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,01428*
€ 0,01699
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,01315*
€ 0,01565
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,01306*
€ 0,01554
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,00945*
€ 0,01125
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 1,428* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4792
Versand: Lager 4792
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 60,00*
€ 6,95*
Mindestbestellwert: € 60,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4792
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.