Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aderendhülse isoliert, DIN 46228 Teil 4, 4 mm², 26 mm Länge


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     3517A-65806027
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     47418
EAN/GTIN:
     4012078079709
Suchbegriffe:
Aderendhülse
aderendhülse 4qmm grau klauke
aderendhülsen klauke
klauke aderendhülsen isoliert
Für fein- und feinstdrähtige Leiter. Easy-Entry Isolierung für spleissfreie Kabeleinführung. Verpresste Aderendhülsen zur einfachen Montage an Kabelklemmen. Farbkodierung und Abmessung nach DIN 46228 Teil 4. Halogenfrei. Temperaturbeständigkeit bis 105° C. Galvanisch verzinnt zum Schutz gegen Korrosion. Werkstoff Cu gemäß EN 13600. Kunststoff: Polypropylen.
Weitere Informationen:
Bauform:
Standard
Nennquerschnitt:
4 mm²
Hülsenlänge:
18 mm
Isoliert:
ja
Isolationswerkstoff:
Polypropylen
Halogenfrei:
ja
Farbe:
grau
Werkstoff:
Kupfer
Oberfläche:
verzinnt
Für kurzschlussfeste Leitungen:
nein
Mit Kennzeichnungsfahne:
nein
Bandware:
nein
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Isolierteaderendhülse, Kabelendhülse
Angebote (14)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
pro Packung
€ 5,46*
ab € 3,43*
€ 4,90*
15 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 6,99*
ab € 3,36*
€ 4,91*
7 Tage
87
pro Packung
€ 6,95*
ab € 3,39*
€ 4,93*
pro Packung
€ 5,95*
ab € 3,645*
€ 5,205*
2 Tage
21
pro Packung
€ 6,40*
ab € 3,729*
€ 5,299*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,90*
€ 5,831
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,77*
€ 5,6763
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,59*
€ 5,4621
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,21*
€ 5,0099
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,79*
€ 4,5101
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,43*
€ 4,0817
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0343* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.