Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aderendhülse isoliert, 150 mm², 58 mm Länge


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD02
Artikel-Nr.:
     3517A-45851584
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     48432
EAN/GTIN:
     4012078047272
Suchbegriffe:
Aderendhülse
klauke aderendhülsen isoliert
aderendhülsen klauke
Für fein- und feinstdrähtige Leiter. Easy-Entry Isolierung für spleissfreie Kabeleinführung. Verpresste Aderendhülsen zur einfachen Montage an Kabelklemmen. Halogenfrei. Temperaturbeständigkeit bis 105° C. Galvanisch verzinnt zum Schutz gegen Korrosion. Werkstoff Cu gemäß EN 13600. Kunststoff: Polypropylen.
Weitere Informationen:
Bauform:
Standard
Nennquerschnitt:
150 mm²
Hülsenlänge:
32 mm
Isoliert:
ja
Isolationswerkstoff:
Polypropylen
Halogenfrei:
ja
Farbe:
gelb
Werkstoff:
Kupfer
Oberfläche:
verzinnt
Für kurzschlussfeste Leitungen:
nein
Mit Kennzeichnungsfahne:
nein
Bandware:
nein
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Isolierteaderendhülse, Kabelendhülse
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
25
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,0064*
€ 1,4364*
25
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,08135*
€ 1,52135*
11 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,09486*
€ 1,54486*
13 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,002*
€ 1,5568*
23 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,9921*
€ 1,5569*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,4364*
€ 1,70932
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,3364*
€ 1,59032
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,1764*
€ 1,39992
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,1164*
€ 1,32852
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,0064*
€ 1,19762
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 35,91* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.