Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeugkoffer Alu (leer)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C3686-50052160
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     50052160
EAN/GTIN:
     4012078441711
Suchbegriffe:
Alukoffer
Aluminiumkoffer
Leichtmetallkoffer
Werkzeugbox
Für die Aufbewahrung der Lochwerkzeuge für das Stromschienenbearbeitungszentrum.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Werkzeugkiste
Werkstoff:
Aluminium
Mit Schulterriemen:
nein
Signalrot:
nein
Hängeschlossbügel:
nein
Höhe:
200 mm
Breite:
250 mm
Tiefe:
350 mm
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 634,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 712,44*
€ 847,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 698,02*
€ 830,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 650,80*
€ 774,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 641,97*
€ 763,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 634,58*
€ 755,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.