Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombi Bit, M4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD02
Artikel-Nr.:
     C3686-50116320
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     50116320
EAN/GTIN:
     0783310116325
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Gewindebohrer Satz
Zubehör in einem Kombi Bit Set in Kunststoffkassette.
Weitere Informationen:
Gewindeform:
metrisch
Gewindemaß:
4
Schaftdurchmesser:
6.3 mm
Gewindesteigung:
0.7 mm
Gewindelänge:
10 mm
Schneidenlänge:
5 mm
Gesamtlänge:
53 mm
Ausführung:
Maschinengewindebohrer
Vierkantantrieb:
6.3 mm
Geeignet für Edelstahl:
ja
Geeignet für Sackloch:
nein
Linksgewinde:
nein
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Gewindebohrer-Sortiment, Gewindebohrersortiment, gewindebohrer satz, Kombi Bit, Bohrer, Gewindeschneider
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,42*
€ 18,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,35*
€ 18,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,50*
€ 17,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,75*
€ 16,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,44*
€ 15,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,08*
€ 13,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.