Schnelles Stanzen in einem Arbeitsgang - kein Vorbohren erforderlich. Stanzkapazität bis 3 mm St37, Stanzbereich 15,2 bis 34,6 mm. Zur Betätigung empfehlen wir die Hydraulik-Fußpumpe 1725, Artikel-Nr. 50313533, die Handpumpe 767, Artikel-Nr. 50132849 oder die Pumpen EHP4 und AHP700-L. Bei der Verwendung der AHP700-L ist der Adapter CMGSK erforderlich. Lieferumfang: Stempeladapter 9,5 mm (50132768), Stempeladapter 19 mm (50132776), Stempel Pg 16 (51040060), Stempel Pg 21 (51040080), Stempel 34,6 mm (50040103), Matrize Pg 16 (22,5 mm) (50120875), Matrize Pg 21 (28,3 mm) (50120867), Matrize 34,6 mm (50120859), Metallkoffer (50166344). Weitere Informationen: | | Betätigungsart: | sonstige | Stanzkraft: | 110 kN | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|