Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spalt-Blechlocher-Satz SLUG-SPLITTER (Edelstahl) ISO 16 - 63


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spalt-Blechlocher-Satz SLUG-SPLITTER (Edelstahl) ISO 16 - 63
Spalt-Blechlocher-Satz SLUG-SPLITTER (Edelstahl) ISO 16 - 63
Artikel-Nr.:
     C3686-50766797
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     50766797
EAN/GTIN:
     4012078495516
Suchbegriffe:
Blechlocher Satz
Blechlocher Set
Blechlocher Sortiment
Hydraulikstanze
Einzigartiges Stempelprofil, Stanzabfall-Stücke werden gespalten und können leicht entfernt werden. Geeignet für Edelstahl (V2A), Stahlblech (St37), Kunststoff und Aluminium. Betätigung hydraulisch. Lieferumfang: SLUG-SPLITTER Spalt-Blechlocher (Edelstahl) 16,2 mm (50069527), SLUG-SPLITTER Spalt-Blechlocher (Edelstahl) 20,4 mm (50069543), SLUG-SPLITTER Spalt-Blechlocher (Edelstahl) 25,4 mm (50069560), SLUG-SPLITTER Spalt-Blechlocher (Edelstahl) 32,5 mm (50069594), SLUG-SPLITTER Spalt-Blechlocher (Edelstahl) 40,5 mm (50069616), SLUG-SPLITTER Spalt-Blechlocher (Edelstahl) 50,8 mm (50069632), SLUG-SPLITTER Spalt-Blechlocher (Edelstahl) 64 mm (50069667), Zugbolzen für hydraulische Betätigung Durchmesser 11,1 auf Durchmesser 19 mm, 108 mm (50294512), Zugbolzen für hydraulische Betätigung Durchmesser 19 x 140 mm (50294520), Kunststoffkoffer (KKISO16B63).
Weitere Informationen:
Lochergrößen ISO:
16 | 63
Anzahl der Blechlocher:
7
Anzahl der Zugbolzen:
2
Zu bearbeitender Werkstoff:
rostfreier Stahl
Mit Werkzeug:
nein
Betätigungsart hydraulisch:
ja
Betätigungsart mechanisch:
nein
Spaltlocher:
ja
Mit Koffer/Tasche:
nein
Weitere Suchbegriffe: hydraulikstanze klauke, hydraulikstanze, Blechlocher, Lochwerkzeug, Stanzwerkzeug
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.465,60*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.465,60*
€ 1.744,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.457,85*
€ 1.734,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.430,93*
€ 1.702,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.414,95*
€ 1.683,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.410,53*
€ 1.678,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.