Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pressverbinder, Normalausführung, 10-30 kV, 120 mm² Cu verzinnt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD02
Artikel-Nr.:
     C3686-509RV
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     509RV
EAN/GTIN:
     4012078476386
Suchbegriffe:
Quetschverbinder
Stossverbinder
Stoßkabelverbinder
stoßverbinder klauke
Rohrabmessung nach DIN 46267 Teil 1. Mit Kennziffer zur eindeutigen Werkzeugzuordnung. Für Cu-Mittelspannungskabelverbindungen 10-30 kV. Mit abgeschrägten Kanten für reduzierten Wickelaufwand bei der Montage. Für zugentlastete Verbindungen. Mit Pressmarkierungen für richtiges Verpressen. Optimale Material- und Verpresseigenschaften durch geglühtes Material. Präzise Endenbearbeitung zur einfachen Kabeleinführung. Verzinnt. Werkstoff Cu gemäß EN 13600.
Weitere Informationen:
Nennquerschnitt:
120 mm²
Ausführung:
DIN-Ausführung
Hülsenform:
lang
Geeignet für massive Leiter:
ja
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
ja
Geeignet für feindrähtige Leiter:
ja
Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C):
nein
Geeignet für Lackdraht:
nein
Geeignet für Rundleiter:
ja
Geeignet für Flachleiter:
nein
Werkstoff:
Kupfer
Oberfläche:
verzinnt
Isolation:
ohne
Spannungsreihe:
bis 30 kV
Verbindungsart:
Stoßverbinder
Anzahl der Abzweige:
2
Für zugfeste Verbindungen:
nein
Ölstopp/Mittelsteg:
nein
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: quetschverbinder, Pressverbinder, Verbinder, Crimpverbinder
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,092*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 8,452*
€ 10,05788
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,252*
€ 9,81988
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,772*
€ 9,24868
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,642*
€ 9,09398
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,072*
€ 8,41568
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 6,092*
€ 7,24948
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.