Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glasfaser-Kabeleinziehsystem Speedy Spinner, 20 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C3686-52055298
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     52055298
EAN/GTIN:
     4012078720250
Suchbegriffe:
Fädelbesteck
Kabeleinziehband
Röhrenaal
Ziehdraht
Einzigartiges benutzerfreundliches Design. Sehr einfaches und schnelles Aus- und Einziehen des Glasfaserbandes. Beidhändig bedienbar. Abrollen auch vom Boden aus möglich. Flexible Glasfaserfeder zum schnellen Aus- und Einziehen. Hohe Schubkraft. Zubehörset im Lieferumfang enthalten. Geeignet für Rohrdurchmesser 16 - 32 mm.
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Installationsrohr
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Länge:
20 m
Breite/Durchmesser des Einziehdrahts:
3.0 mm
Materialstärke des Einziehdrahts:
3.0 mm
Trommel-/Ringdurchmesser:
235 mm
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Schutzschlauch, fädelbesteck 20m, kabeleinziehband klauke, kabeleinziehband, Kabeleinzugsystem, Glasfaserkabeleinzugsystem, Einzugssystem
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 130,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,14*
€ 177,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,04*
€ 176,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,18*
€ 171,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,78*
€ 168,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,74*
€ 155,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.