Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glasfaser-Kabeleinzugsystem Smart Butler mit Stahlhaspelkorb d: 790 mm, 100 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C3686-52055350
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     52055350
EAN/GTIN:
     4012078721509
Suchbegriffe:
Fädelbesteck
Kabeleinziehband
Röhrenaal
Ziehdraht
Einzigartiges benutzerfreundliches Design. Verzinkt und gespritzt. Teflon- Ausführstutzen für geringe Reibung beim Auf- und Abrollen. Hohe Schubkraft. Reibungsarmes Ab- und Aufrollen. Sicheres Arbeiten durch wirksame Feststellbremse. Effektives Arbeiten durch direkt befestigtes Zubehör am Rahmen. Mit Stahlhaspelkorb Durchmesser 790 mm inkl. Rollen.
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Installationsrohr
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Länge:
100 m
Breite/Durchmesser des Einziehdrahts:
790 mm
Materialstärke des Einziehdrahts:
9 mm
Trommel-/Ringdurchmesser:
790 mm
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Schutzschlauch, fädelbesteck 100m, kabeleinziehband klauke, kabeleinziehband, Kabeleinzugsystem, Glasfaserkabeleinzugsystem
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.048,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.145,63*
€ 1.363,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.136,94*
€ 1.352,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.099,62*
€ 1.308,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.074,50*
€ 1.278,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.048,63*
€ 1.247,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.