Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gleitschaum Flasche 1,0 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C3686-52055380
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     52055380
EAN/GTIN:
     4012078719346
Suchbegriffe:
Kabelgleitfett
Kabelgleitgel
Kabelgleitmittel
kabelgleitfett
Reduziert die Reibung um bis zu 80 %. Biologisch abbaubar. Unbedenklich für den Anwender. Geeignet für Elektro-/ Telefonkabel in Rohren Durchmesser 16 - 25 mm und große Kabeldurchmesser.
Weitere Informationen:
Verwendbar auf Kunststoff:
ja
Verwendbar auf Metall:
ja
Verwendbar auf Beton:
ja
Verwendbar auf nasser Oberfläche:
nein
Geeignet für Kabel:
ja
Geeignet für Rohre:
ja
Geeignet für Trinkwasser:
ja
Form:
Gel
Wasserlöslich:
ja
Säurefrei:
nein
Verpackung:
sonstige
Nettogewicht:
1000 g
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Kabelschmiermittel, Gleitstoff
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,48*
€ 24,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,30*
€ 24,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,85*
€ 23,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,97*
€ 22,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,19*
€ 21,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,83*
€ 18,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.